Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt BI-METALL cobalt M42 3400x27x0,9 mm, 3/4 ZpZ, f. 450 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägeblatt BI-METALL cobalt M42
Bandsägeblatt BI-METALL cobalt M42
Artikel-Nr.:
     C6014-78400
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78400
EAN/GTIN:
     9004853784002
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
  • Trägerband aus zähhartem, legiertem Federstahl (Chromanteil 4%)
  • Zahnschneiden aus HSS-Schnellarbeitsstahl M42
    (1.3247 mit 8 % Kobalt, 10 % Molybdän, 4 % Chrom)
  • Zahnhärte 66-69 HRc
  • Sehr hohe Zerspanungsleistung
  • Sehr gute Schnittzeitwerte
  • Für häufig wechselnden Betrieb:
    Rohre/Profile/Vollmaterialien sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Sägeblattlänge:
3400 mm
Sägeblattbreite:
27 mm
Sägeblattstärke:
0.9 mm
Zähne per Zoll:
3/4-pos
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Spitzenleistung: Bandsägeblätter Bimetall Cobalt M42:
Besonders verschleißfeste, schwingungsreduzierte Bandsägeblä
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.