Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt HSS / DMo5 HSS 250x2,5x32mm, T 6 / 128 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt HSS / DMo5
Sägeblatt HSS / DMo5
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-78207
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78207
EAN/GTIN:
     9004853782077
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
  • Hochwertiger Schnellarbeitsstahl 1.3343
    (5 % Molybdän, 6,4 % Wolfram, 4,3 % Chrom)
  • Hohe Festigkeit, Arbeits- und Warmhärte
  • Oberflächenvergütung durch Dampfbehandlung,
    sehr gute Kühlmittelaufnahme und Gleitfähigkeit
  • Ideal für das Trennen von Stahl und Nichteisenmetallen mit einer
    Zugfestigkeit bis 800 N/mm², Rohre, Profile und Vollmaterialien.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
250 mm
Breite:
2.5 mm
Bohrung:
32 mm
Zahnteilung:
T6
Anzahl Zähne:
128
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Zahnteilung T:
- Zahnabstand in mm<br/>- Die Auswahl der Zahnteilung erfolg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.