Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt BI-METALL cobalt M42 1638x13x0,65 mm, 14 ZpZ, f. HY 115-3, CY 130-3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägeblatt BI-METALL cobalt M42
Bandsägeblatt BI-METALL cobalt M42
Artikel-Nr.:
     C6014-78148
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78148
EAN/GTIN:
     9004853781483
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
  • Trägerband aus zähhartem, legiertem Federstahl (Chromanteil 4%)
  • Zahnschneiden aus HSS-Schnellarbeitsstahl M42
    (1.3247 mit 8 % Kobalt, 10 % Molybdän, 4 % Chrom)
  • Zahnhärte 66-69 HRc
  • Sehr hohe Zerspanungsleistung
  • Sehr gute Schnittzeitwerte
  • Für häufig wechselnden Betrieb:
    Rohre/Profile/Vollmaterialien sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Sägeblattlänge:
1638 mm
Sägeblattbreite:
13 mm
Sägeblattstärke:
0.65 mm
Zähne per Zoll:
14
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Spitzenleistung: Bandsägeblätter Bimetall Cobalt M42:
Besonders verschleißfeste, schwingungsreduzierte Bandsägeblä
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.