Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5 Winkel-Stirnfräser DIN1835B Ø 25,0 x 10,0 mm, 75°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5 Winkel-Stirnfräser DIN1835B
HSS Co5 Winkel-Stirnfräser DIN1835B
Artikel-Nr.:
     C6014-73720
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     73720
EAN/GTIN:
     9004853737206
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    25 mm
    l js14:
    10 mm
    L:
    67 mm
    d h6:
    12 mm
    Anzahl Z:
    12
    p ± 30:
    75 °
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,96*
    € 90,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,65*
    € 86,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,23*
    € 83,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,77*
    € 80,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,94*
    € 68,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.