Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5 Winkel-Stirnfräser DIN1835B Ø 25,0 x 8,0 mm, 50°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5 Winkel-Stirnfräser DIN1835B
HSS Co5 Winkel-Stirnfräser DIN1835B
Artikel-Nr.:
     C6014-73706
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     73706
EAN/GTIN:
     9004853737060
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    25 mm
    l js14:
    8 mm
    L:
    67 mm
    d h6:
    12 mm
    Anzahl Z:
    12
    p ± 30:
    50 °
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,76*
    € 90,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,46*
    € 86,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,04*
    € 83,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,58*
    € 80,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,89*
    € 68,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.