Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer DIN 338 Ø 13,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer DIN 338
Artikel-Nr.:
     C6014-70024
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     70024
EAN/GTIN:
     9004853700248
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    13.5 mm
    L:
    160 mm
    l:
    108 mm
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,51*
    € 27,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,20*
    € 27,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,81*
    € 25,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,43*
    € 24,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,90*
    € 23,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.