Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte reversierbar RPB24-50 mit Honda-Motor GX160, 24 kN Zentrifugalkraft, mit Schutzrahmen aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rüttelplatte reversierbar RPB24-50
Rüttelplatte reversierbar RPB24-50
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-63010
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63010
EAN/GTIN:
     9004853630101
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
elmag rüttelplatte
  • Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf
  • Selbstspannendes Kupplungssystem für geringeren Keilriemenverschleiß
  • Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehärtetem Stahl
  • Führungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
  • Neuer Schutzkäfig bietet zuverlässigen Schutz für den Motor und das Gerät
  • Extra starke Gummilager verbaut
  • Einfach zu montierende Transporträder
Weitere Informationen:
Zentrifugalkraft:
24 kN
Max. Geschwindigkeit:
20 m/min
Flächenverdichtung:
600 m²/h
Motortyp:
Honda GX 160
Leistung:
3.7 kW
Plattengröße:
500x680 mm
Arbeitsbreite:
500 mm
Vibrationsfrequenz:
92 Hz
Gewicht:
149 kg
Ursprungsland:
IN
Paketdiensfähig:
NEIN
Rüttelplatten, reversierbar:
Serienmäßig mit stufenloser hydraulischen Umschaltung zwisch
Sonderzubehör:
- Radsatz
Weitere Suchbegriffe: bodenverdichter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.529,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.677,29*
€ 3.185,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.636,44*
€ 3.137,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.568,87*
€ 3.056,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.538,24*
€ 3.020,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.529,09*
€ 3.009,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.