Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte vorwärtslaufend PCB20-50 mit Honda-Motor GX160, 20 kN Zentrifugalkraft, inkl. Transporträder und Schutzbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rüttelplatte vorwärtslaufend PCB20-50
Rüttelplatte vorwärtslaufend PCB20-50
Artikel-Nr.:
     C6014-63006
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63006
EAN/GTIN:
     9004853630064
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
elmag rüttelplatte
  • Perfekte Verdichter für die verschiedensten Einsatzbereiche
  • Hohe Verdichtung kombiniert mit einfacher Bedienung
  • Geeignet für die Verdichtung von granularem und gemischtem Material,sowie warmen / kaltem Asphalt oder Betonstein
  • Maschinenhöhe von nur 67 cm (mit umgelegtem Schutzbügel). Passt in jedem Kombi.
  • Serienmäßig mit Radsatz (ausgenommen Modell PC1010)
  • Optional: Gummimatte zum Schutz von Pflastersteinen & Wasserberieselung für Asphalt
Weitere Informationen:
Zentrifugalkraft:
20 kN
Max. Geschwindigkeit:
24 m/min
Flächenverdichtung:
720 m²/h
Motortyp:
Honda GX 160
Leistung:
3.7 kW
Plattengröße:
500x634 mm
Optionaler Wassertank:
11 l
Vibrationsfrequenz:
93 Hz
Schallpegel:
102 LWA
Gewicht:
97 kg
Ursprungsland:
IN
Paketdiensfähig:
NEIN
Rüttelplatten, vorwärtslaufend:
Die Rüttelplatten der PC- Serie sind für jegliche Arten der
Sonderzubehör:
- Wassertank-Set<br/>- Gummi-Matte inkl. Halter
Weitere Suchbegriffe: bodenverdichter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.190,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,14*
€ 1.534,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,78*
€ 1.525,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,61*
€ 1.479,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,33*
€ 1.449,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,34*
€ 1.416,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.