Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HSS, 46x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer HSS, 46x55mm
Kernbohrer HSS, 46x55mm
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-61884
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61884
EAN/GTIN:
     9004853618840
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer 46mm
kernbohrer
  • Vollgehärtet HSS-Co8-Kernbohrer
  • Schnitttiefe 55 mm
  • Weldonaufnahme 19 mm
Weitere Informationen:
Schnitttiefe max.:
50 mm
Schnittgeschwindigkeit Vc Aluminium NE-Metalle:
25 - 30 mm
Schnittgeschwindigkeit Vc Stahl <500 N/mm²:
25 m/min
Schnittgeschwindigkeit Vc Stahl <700 N/mm²:
15 - 20 m/min
Schnittgeschwindigkeit Vc Stahl <1.000 N/mm²:
10 - 15 m/min
Rostfreie Stähle:
10 - 15 m/min
Guss:
15 - 20 m/min
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
A. Beim Aufsetzen des Kernbohrers wird die Kühlmittelzufuhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.