Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Oberflächen Reiniger Surface Portection Spray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Oberflächen Reiniger
Edelstahl Oberflächen Reiniger
Artikel-Nr.:
     C6014-58590
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     58590
EAN/GTIN:
     9004853585906
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
Edelstahlspray
  • Gute Haftung - läuft fließt und tropft nicht
  • Langzeitkorrossionsschutz bei Innen- & Außenlagerung von Edelstahl
  • Salzwasserfest
  • Keinen negativen Einfluss auf nachfolgende Schweißarbeiten
  • Temperaturbeständig -40°C bis zu +260°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Beschreibung:
Dieser Surface Protection Spray bietet einen Langzeitkorrosi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.