Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisches Batterieladegerät 6/12 V. MULTICHARGER 14120, max. 1,0/4,5 A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatisches Batterieladegerät 6/12 V. MULTICHARGER 14120
Automatisches Batterieladegerät 6/12 V. MULTICHARGER 14120
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-56030
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56030
EAN/GTIN:
     9004853560309
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
  • Kompaktes Ladegerät für 12V-Auto-, Wohnmobil-, Boot-, Start-, Speicher- und 6V-/12V-Motorrad-Batterien
  • Für Blei-Säure-Batterien Bauart Nass (WET/PB)/MF/GEL/AGM
  • Batterie Ladekapazität:
    6V-Batterien: 1,2 – 12Ah (Amperestunden)
    12V-Batterien: 1,2-90Ah (normale Ladung)
    1,2-120Ah (Erhaltungsladung)
  • Ladestrom max. 1A bzw. max. 4,5A
  • Switch-Mode-Technologie mit autom. Modusspeicher
  • Microcontroller für Ladevollautomatik
  • 4 Betriebsarten – Sommer-Modus, Winter-/AGM-Modus für Aufladung in Kälte, Motorrad-Modus 6V und Motorrad-Modus 12V
  • Mehrstufiges, batterieschonendes Ladeverfahren
  • Automatische Batterieanalyse und Defekterkennung
  • Automatische Batterieanalyse und Defekterkennung
  • Auffrischung mit Entsulfatierung (Erhöhung der Batterielebensdauer)
  • Energiesparstufe mit Erhaltungsladung, ideal zur Ladungserhaltung über Winter, für Kfz, Wohnmobile, Camper, Boote, Startbatterien von Stromaggregaten etc.
  • Kurzschluss-, Verpolungs- und Überspannungsschutz
  • Elektronische Strombegrenzung
  • Übertemperaturschutz
  • Optische Anzeige von Betriebsart, Ladestatus, Kurzschluss, Verpolung und Batteriedefekt.
  • Inkl. Ladekabel mit Polklemmen & Batterieösen Ø 6,4 mm
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
~100-240VAC 50 Hz
Eingangsleistung:
75 W
Ladeschlussspannung:
14,4±0,20 VDC
aufladbare Batterien / AGM:
14,7±0,20 VDC
Mindestspannung 6 V Batterien:
7,2±0,20 VDC
Mindestspannung 12 V Batterien:
14,4±0,20 VDC
Ladestrom:
1 / 4,5 A
Schutzart:
65 IP
Schutzklasse:
II
Batterieart:
WET/MF/GEL/AGM 6/12 V
Batteriekapazität 6 V:
1,2 - 14 Ah
Batteriekapazität 12 V normal:
1,2 - 90 Ah
Batteriekapazität 12 V - Erhaltungsladung:
1,2 - 120 Ah
Mindest-Batteriespannung:
4,5 V
Polykarbonatgehäuse:
Ja
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Reichweite ab Steckdose max.:
3.5 m
Netz-/Anschluss-/Ladekabel:
1,75/1,25/ je 0,5 m
Abmessungen:
242x78x48 mm
Gewicht:
0.45 kg
Gesamtgewicht mit Verpackung:
0.75 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Das intelligente, automatische Ladegerät Multicharger 14120
Einsatzbeispiele:
- Laden<br/>- Ladeerhaltung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
56032
ab € 93,14*
Ähnlich
ELMAG
56034
ab € 114,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.