Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskupplung S 9 mm mit Druckknopf und Drehgelenk DN 7,4 - 1 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskupplung S 9 mm
Sicherheitskupplung S 9 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-46264
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     46264
EAN/GTIN:
     9004853462641
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
    Weitere Informationen:
    Abmessungen:
    L: 88,5 / i: 25 / SW: 20 mm
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Sicherheitskupplung mit Druckknopf, DN 7,4:
    Die Sicherheitskupplung nach ISO 4414, DINEN983 mit Druckkno
    Ausführung mit Druckknopf und Drehgelenk:
    Der drehbare Anschluss (Drehgelenk) ermöglicht bei fest mont
    Bedienung::
    Stufe 1: Durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes wird di
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,47*
    € 42,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,26*
    € 41,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,66*
    € 40,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,36*
    € 37,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,19*
    € 35,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,10*
    € 35,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,03*
    € 35,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,59*
    € 31,64
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    42776
    ab € 24,65*
    Ähnlich
    ELMAG
    46262
    ab € 26,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.