Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskupplung AG 1/2' mit Druckknopf und Drehgelenk DN 7,4 - 1 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskupplung AG 1/2'
Sicherheitskupplung AG 1/2'
Artikel-Nr.:
     C6014-46258
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     46258
EAN/GTIN:
     9004853462580
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
    Weitere Informationen:
    Abmessungen:
    L: 81 / i: 8 / SW: 20 mm
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Sicherheitskupplung mit Druckknopf, DN 7,4:
    Die Sicherheitskupplung nach ISO 4414, DINEN983 mit Druckkno
    Ausführung mit Druckknopf und Drehgelenk:
    Der drehbare Anschluss (Drehgelenk) ermöglicht bei fest mont
    Bedienung::
    Stufe 1: Durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes wird di
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,74*
    € 42,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,21*
    € 41,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,33*
    € 39,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,02*
    € 36,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,24*
    € 35,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,15*
    € 35,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,08*
    € 35,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,53*
    € 31,57
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    46256
    ab € 26,53*
    Ähnlich
    ELMAG
    46259
    ab € 26,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.