Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlstecktülle PROFI 9 mm, 1 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlstecktülle PROFI
Stahlstecktülle PROFI
Artikel-Nr.:
     C6014-46181
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     46181
EAN/GTIN:
     9004853461811
  • Stahlstecktülle mit Schlauchanschluss
  • ø 9 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
L: 45 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Stecker mit Europrofil:
Kupplungsstecker aus Stahl zeichnen sich durch eine längere
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42636
ab € 3,19*
Ähnlich
ELMAG
46179
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.