Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Stabschleifer EPS 424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Stabschleifer
DL-Stabschleifer
Artikel-Nr.:
     C6014-44806
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44806
EAN/GTIN:
     9004853448065
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
  • Heavy Duty Modell
  • Profi-Ausführung mit Aluminium-Gehäuse
  • ENORME Schleifleistung von 750 Watt
  • Höchste Rundlaufgenauigkeit (0,08 mm)
  • Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
Weitere Informationen:
Spannzange:
6 mm
Drehzahl:
20000 UpM
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf/-verbrauch:
650 l/min
Luftanschluss:
3/8 Zoll
Vibration:
3.49 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
88 dB(A)
Länge:
220 mm
Gewicht:
0.81 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Inlineöler:
Diese dienen der einfachen und sicheren Schmierung des Luftm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 339,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,91*
€ 404,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,19*
€ 396,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,07*
€ 359,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,85*
€ 350,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 293,76*
€ 349,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,16*
€ 341,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44802
€ 91,71*
Ähnlich
ELMAG
44803
€ 216,59*
Ähnlich
ELMAG
44805
€ 257,12*
Ähnlich
ELMAG
43806
€ 108,55*
Ähnlich
ELMAG
43807
€ 161,40*
Ähnlich
ELMAG
43808
€ 174,23*
Ähnlich
ELMAG
43805
€ 90,31*
Ähnlich
ELMAG
44804
€ 235,32*
Ähnlich
ELMAG
43809
€ 198,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.