Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Schlagschrauber 3/4' EPS 116 (2' Spindel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Schlagschrauber 3/4'
DL-Schlagschrauber 3/4'
Artikel-Nr.:
     C6014-44713
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44713
EAN/GTIN:
     9004853447136
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
elmag druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Heavy Duty Modell
  • 2“ verlängerte Spindel (50 mm)
  • Enorme Leistung
  • Zweiter Handgriff
  • HDS-Schlagwerk
  • Mehrstufige Leistungsregelung
  • Ideal für Gewerbe & Industrie
  • Abluft seitlich durch das Gehäuse
Weitere Informationen:
Aufnahme:
3/4 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
1830 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
1356 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
400 l/min
Luftanschluss:
3/8 Zoll
Drehzahl:
4000 UpM
Vibration:
4.9 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
97 dB(A)
Länge:
335 mm
Gewicht:
6.2 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Abluft:
Bei jedem durch Druckluft angetriebenen Werkzeug muss diese
Betriebsdruck:
Betriebsunterdruck:<br/>Ein zu niedrig eingestellter Luftdru
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,84*
€ 763,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,41*
€ 719,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,09*
€ 680,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,83*
€ 670,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,10*
€ 655,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,11*
Zubehör
ELMAG
43912
ab € 8,18*
Zubehör
ELMAG
43911
ab € 5,24*
Zubehör
ELMAG
43913
ab € 15,63*
Zubehör
ELMAG
43910
ab € 4,46*
Zubehör
ELMAG
42904
ab € 145,69*
Zubehör
ELMAG
42900
ab € 30,25*
Zubehör
ELMAG
42902
ab € 30,23*
Zubehör
ELMAG
42903
ab € 37,41*
Zubehör
ELMAG
42901
ab € 58,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.