Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Schlagschrauber 1' EPS 127, gerade mit langer Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Schlagschrauber 1'
DL-Schlagschrauber 1'
Artikel-Nr.:
     C6014-43877
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43877
EAN/GTIN:
     9004853438776
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
elmag druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Heavy-Duty Modell
  • Robustes Metallgehäuse
  • Sehr handlich und leicht
  • Zusatzhandgriff
  • Lange 6' Spindel (150 mm)
  • Hochleistungs-Doppelschlagwerk
  • Mehrstufige Leistungsregelung
  • Rechts-/Linkslauf
  • Abluft seitlich durch den Handgriff
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/2 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
2712 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
2000 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
255 l/min
Luftanschluss:
3/4 Zoll
Drehzahl:
5000 UpM
Vibration:
14.5 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
104 dB(A)
Länge:
487 mm
Gewicht:
8.1 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Betriebsdruck:
Betriebsunterdruck:<br/>Ein zu niedrig eingestellter Luftdru
Abluft:
Bei jedem durch Druckluft angetriebenen Werkzeug muss diese
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 801,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,14*
€ 1.060,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,66*
€ 1.013,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,22*
€ 980,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,05*
€ 966,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,32*
€ 953,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,11*
Zubehör
ELMAG
43912
ab € 8,18*
Zubehör
ELMAG
43911
ab € 5,24*
Zubehör
ELMAG
43913
ab € 15,63*
Zubehör
ELMAG
43910
ab € 4,46*
Zubehör
ELMAG
42904
ab € 145,69*
Zubehör
ELMAG
42900
ab € 30,25*
Zubehör
ELMAG
42902
ab € 30,23*
Zubehör
ELMAG
42903
ab € 37,41*
Zubehör
ELMAG
42901
ab € 58,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.