Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Schlagschrauber-Set 1/2' EPS 100 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Schlagschrauber-Set 1/2'
DL-Schlagschrauber-Set 1/2'
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43830
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43830
EAN/GTIN:
     9004853438301
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
elmag druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Kofferset mit umfangreichen Zubehör
  • Qualitäts-Schlagnüsse (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm)
  • Schlagnussenverlängerung und Inlineöler
  • Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf
  • Mehrstufige Leistungsregelung
  • Einstiegsmodell für den Privatanwender
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/2 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
370 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
350 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
250 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Drehzahl:
7000 UpM
Vibration:
5.9 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
97 dB(A)
Länge:
178 mm
Gewicht:
2.3 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Hochleistungs-Doppelschlagwerk (HDS):
Hoch robuste, geschmiedete Schlaghämmer sorgen bereits bei d
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,23*
Zubehör
ELMAG
43912
ab € 8,18*
Zubehör
ELMAG
43911
ab € 5,23*
Zubehör
ELMAG
43913
ab € 15,73*
Zubehör
ELMAG
43910
ab € 4,45*
Zubehör
ELMAG
42904
ab € 145,07*
Zubehör
ELMAG
42900
ab € 30,50*
Zubehör
ELMAG
42902
ab € 30,45*
Zubehör
ELMAG
42903
ab € 37,24*
Zubehör
ELMAG
42901
ab € 59,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.