Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Serie 700 / L 410 Pneumatischer Antrieb, für Luft, Wasser, Diesel, 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller Serie 700 / L 410
INDUSTRIE Schlauchaufroller Serie 700 / L 410
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43633
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43633
EAN/GTIN:
     9004853436338
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • pneumatischer Antrieb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
ELMAG-Aufroller:
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
INDUSTRIE Schauchaufroller Serie 700:
Die Explosionszeichnung zeigt die Hauptbestandteile der moto
Ausführung::
- solide Stahlblechkonstriktion, pulverbeschichtet (widersta
20 bar Modelle:
- Drehgelenk: Aluminium<br/>- Dichtung: Viton<br/>- Medium:
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.827,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.999,16*
€ 4.759,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.961,85*
€ 4.714,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.866,58*
€ 4.601,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.827,91*
€ 4.555,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43632
ab € 3,76*
Ähnlich
ELMAG
43636
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.