Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Serie 700 / L 690 Elektrischer Antrieb 230V, für Öl und ähnliche Produkte, 70 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller Serie 700 / L 690
INDUSTRIE Schlauchaufroller Serie 700 / L 690
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43623
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43623
EAN/GTIN:
     9004853436239
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • elektrischer Antrieb, 230 V AC
Weitere Informationen:
Drehgelenk:
Stahl
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
ELMAG-Aufroller:
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
INDUSTRIE Schauchaufroller Serie 700:
Die Explosionszeichnung zeigt die Hauptbestandteile der moto
Ausführung::
- solide Stahlblechkonstriktion, pulverbeschichtet (widersta
70 bar Modelle:
- Drehgelenk: Stahl<br/>- Dichtung: Viton<br/>- Medium: Öl u
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.779,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.911,96*
€ 3.465,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.885,12*
€ 3.433,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.811,93*
€ 3.346,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.779,09*
€ 3.307,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43616
ab € 2.366,90*
Ähnlich
ELMAG
43620
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.