Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Serie 700 / L 270 Elektrischer Antrieb 24V, für Öl und ähnliche Produkte, 70 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller Serie 700 / L 270
INDUSTRIE Schlauchaufroller Serie 700 / L 270
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43612
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43612
EAN/GTIN:
     9004853436123
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • elektrischer Antrieb, 24 V DC
Weitere Informationen:
Drehgelenk:
Stahl
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
ELMAG-Aufroller:
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
INDUSTRIE Schauchaufroller Serie 700:
Die Explosionszeichnung zeigt die Hauptbestandteile der moto
Ausführung::
- solide Stahlblechkonstriktion, pulverbeschichtet (widersta
70 bar Modelle:
- Drehgelenk: Stahl<br/>- Dichtung: Viton<br/>- Medium: Öl o
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.433,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.536,39*
€ 3.018,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.512,42*
€ 2.989,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.464,47*
€ 2.932,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.448,49*
€ 2.913,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.433,54*
€ 2.895,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43608
ab € 2.395,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.