Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Serie 700 / L 550 manueller Antrieb, für Luft, Wasser, Diesel, 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller Serie 700 / L 550
INDUSTRIE Schlauchaufroller Serie 700 / L 550
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43602
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43602
EAN/GTIN:
     9004853436024
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • manueller Antrieb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
ELMAG-Aufroller:
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
INDUSTRIE Schauchaufroller Serie 700:
Die Explosionszeichnung zeigt die Hauptbestandteile der moto
Ausführung::
- solide Stahlblechkonstriktion, pulverbeschichtet (widersta
20 bar Modelle:
- Drehgelenk: Aluminium<br/>- Dichtung: Viton<br/>- Medium:
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.065,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.205,83*
€ 2.624,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.165,93*
€ 2.577,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.103,48*
€ 2.503,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.074,58*
€ 2.468,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.065,12*
€ 2.457,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43600
ab € 1.832,00*
Ähnlich
ELMAG
43604
ab € 1.880,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.