Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/75' für Sauerstoff/Azetylen, 30m, 2x5/16'mm, 20bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/75'
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/75'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43590
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43590
EAN/GTIN:
     9004853435904
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Schlauchdurchmesser:
    2 x 5/16 Zoll
    Schlauch-Ø innen x außen:
    8 + 8 x 15 mm
    Schlauchlänge:
    30 m
    Max. Arbeitsdruck:
    20 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 3/8'
    Anschluss Ausgang:
    IG 3/8'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Lackierter Stahl <br/>- Drehgelenk: Mes
    Einsatzgebiet::
    - Stahlbau, Werkstätten (KFZ, LKW)<br/>- Schrotthandel, Auto
    Serienmäßig::
    - Schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/>- Schlauchzuleitu
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.084,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.183,72*
    € 1.408,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.171,50*
    € 1.394,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.130,03*
    € 1.344,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.105,44*
    € 1.315,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.084,76*
    € 1.290,86
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43582
    ab € 580,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.