Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '434/22' für Druckluft u. Wasser 130°C, 15 m, 1/2', 100bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '434/22'
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '434/22'
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43531
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43531
EAN/GTIN:
     9004853435317
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Schlauchdurchmesser:
    1/2 Zoll
    Schlauch-Ø innen x außen:
    12,7 x 18,5 mm
    Schlauchlänge:
    15 m
    Max. Arbeitsdruck:
    100 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 1/2'
    Anschluss Ausgang:
    AG 1/2'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304<br/>- Drehgelenk: Ed
    Einsatzgebiet::
    - Hochdruckreinigung<br/>- Küchen, Lebensmittel-Industrie, S
    Serienmäßig::
    - schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/>- Schlauchzuleitu
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.197,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.305,66*
    € 1.553,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.293,01*
    € 1.538,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.248,36*
    € 1.485,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.222,71*
    € 1.455,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.197,43*
    € 1.424,94
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43530
    ab € 1.113,29*
    Ähnlich
    ELMAG
    43540
    ab € 1.154,25*
    Ähnlich
    ELMAG
    43040
    ab € 1.414,91*
    Ähnlich
    ELMAG
    43533
    ab € 2.121,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.