Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '544/25' für Druckluft u. Wasser 120°C, 150bar, ohne Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '544/25' - ohne Schlauch
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '544/25' - ohne Schlauch
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43459
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43459
EAN/GTIN:
     9004853434594
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Max. Arbeitsdruck:
    150 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 1/2'
    Anschluss Ausgang:
    IG 1/2'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304<br/>- Drehgelenk: Ed
    Einsatzgebiet::
    - Hochdruckreinigung<br/>- Küchen, Lebensmittel-Industrie, S
    Serienmäßig::
    - schwenkbare Konsole 40° links/rechts
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.158,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.268,30*
    € 1.509,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.255,80*
    € 1.494,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.210,91*
    € 1.440,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.184,92*
    € 1.410,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.158,99*
    € 1.379,20
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43457
    ab € 1.698,34*
    Ähnlich
    ELMAG
    43456
    ab € 1.237,06*
    Ähnlich
    ELMAG
    43462
    ab € 2.527,29*
    Ähnlich
    ELMAG
    43461
    ab € 1.888,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.