Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/50' für Fette, ohne Schlauch, 400bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/50' - ohne Schlauch
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/50' - ohne Schlauch
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43178
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43178
EAN/GTIN:
     9004853431784
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Max. Arbeitsdruck:
    400 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 3/8'
    Anschluss Ausgang:
    IG 1/2'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: lackierter Stahl<br/>- Drehgelenk: Stah
    Einsatzgebiet::
    Maschinenbau, Werkstätten, Wartung von Großbetrieben
    Serienmäßig::
    - schwenkbare Konsole 40° links/rechts
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 621,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 702,40*
    € 835,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 693,89*
    € 825,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 663,85*
    € 789,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 646,13*
    € 768,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 621,12*
    € 739,13
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43070
    ab € 428,65*
    Ähnlich
    ELMAG
    43175
    ab € 504,14*
    Ähnlich
    ELMAG
    43074
    ab € 570,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.