Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/411' für Öle, Frostschutzmittel, 3/4', 30m, 100 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/411'
INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/411'
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43123
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43123
EAN/GTIN:
     9004853431234
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Schlauchdurchmesser:
    3/4 Zoll
    Schlauch-Ø innen x außen:
    19 x 26,5 mm
    Schlauchlänge:
    30 m
    Max. Arbeitsdruck:
    100 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 3/4'
    Anschluss Ausgang:
    AG 3/4'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Lackierter Stahl<br/>- Drehgelenk: Stah
    Einsatzgebiet::
    - Maschinen-Betankung, Werkstätten, Wartungsbetriebe, Landwi
    Serienmäßig::
    - Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.822,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.945,80*
    € 2.315,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.926,05*
    € 2.292,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.866,47*
    € 2.221,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.836,31*
    € 2.185,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.822,27*
    € 2.168,50
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43116
    ab € 661,42*
    Ähnlich
    ELMAG
    43122
    ab € 1.090,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.