Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '530/64' für Diesel, Benzin, Kerosin, 8 m, 1', 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '530/64'
INDUSTRIE Schlauchaufroller '530/64'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43071
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43071
EAN/GTIN:
     9004853430718
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Schlauchdurchmesser:
    1 Zoll
    Schlauch-Ø innen x außen:
    25 x 35 mm
    Schlauchlänge:
    8 m
    Max. Arbeitsdruck:
    10 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 1'
    Anschluss Ausgang:
    AG 1'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Lackierter Stahl<br/>- Drehgelenk: Mess
    Einsatzgebiet::
    - Landwirtschaft, Baugewerbe, Werkstätten, Flughäfen<br/>- B
    Serienmäßig::
    - schwenkbare Konsole 40° links/rechts (ausgenommen Serie 56
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 820,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 924,85*
    € 1.100,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 903,15*
    € 1.074,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 853,73*
    € 1.015,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 836,15*
    € 995,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 820,61*
    € 976,53
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43070
    ab € 431,70*
    Ähnlich
    ELMAG
    43073
    ab € 638,17*
    Ähnlich
    ELMAG
    43175
    ab € 506,30*
    Ähnlich
    ELMAG
    43074
    ab € 580,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.