Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '532/32' für Wasser 130°C, 20 m, 3/8', 200bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '532/32'
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '532/32'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43019
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43019
EAN/GTIN:
     9004853430190
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Schlauchdurchmesser:
    3/8 Zoll
    Schlauch-Ø innen x außen:
    9,5 x 17 mm
    Schlauchlänge:
    20 m
    Max. Arbeitsdruck:
    200 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 3/8'
    Anschluss Ausgang:
    IG 3/8'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304<br/>- Drehgelenk: Ed
    Einsatzgebiet::
    - Innen und Außen (korrosionsgeschützt)<br/>- Hochdruckreini
    Serienmäßig::
    - schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/>- Schlauchzuleitu
    Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.112,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.329,03*
    € 1.581,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.194,30*
    € 1.421,22
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 1.187,73*
    € 1.413,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.151,40*
    € 1.370,17
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 1.150,25*
    € 1.368,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.130,05*
    € 1.344,76
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1.129,94*
    € 1.344,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.112,83*
    € 1.324,27
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43490
    ab € 693,45*
    Ähnlich
    ELMAG
    43492
    ab € 894,50*
    Ähnlich
    ELMAG
    43493
    ab € 1.072,20*
    Ähnlich
    ELMAG
    43495
    ab € 1.625,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.