| |
|
| Artikel-Nr.: C6014-42780 Herst.-Nr.: 42780 EAN/GTIN: 9004853427800 |
| |
|
| | |
| - Nenndurchfluss (nach ISO 6358) 1.800 Nl/min (bei 6 bar Vordruck und Druckabfall 1 bar)
- Max. / Min. Betriebsdruck (p1) 16 bar / 1 bar
- Betriebstemperatur -20°C bis +100°C
- beliebige Einbaulage
- Durchflussrichtung Kupplung vor Stecker in Stromrichtung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | L: 86,5 / i: 25 / SW: 19 mm | Ursprungsland: | DE | Paketdiensfähig: | Ja | Sicherheitskupplung mit Druckknopf, DN 7,4: | Die Sicherheitskupplung nach ISO 4414, DIN EN 983 mit Druckk | Nach der DIN EN ISO 4414 müssen bei Schnelltrennkupplungen u: | - Beim Entkuppeln muss sich Einlass- und Auslassöffnung selb | Ausführung mit Druckknopf und Drehgelenk: | Der drehbare Anschluss (Drehgelenk) ermöglicht bei fest mont | Bedienung:: | Stufe 1: Durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes wird di | Hinweis: | Passende Stecker mit AG, IG und Schlauchtülle siehe Stahlkup | Material: | - Anschlussstück: Stahl verzinkt<br/>- Gehäuse: Aluminium el |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |