Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OETIKER 2-Ohr-Schlauchklemme 15-18 mm 2 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OETIKER 2-Ohr-Schlauchklemme
OETIKER 2-Ohr-Schlauchklemme
Artikel-Nr.:
     5417S-p982445
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42711
EAN/GTIN:
     9004853427114
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
    Weitere Informationen:
    Min. Spannbereich:
    15 mm
    Max. Spannbereich:
    18 mm
    Werkstoff:
    verzinkt
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 3,22*
    € 5,15*
    13 Tage
    unbekannt
    2
    pro Stück
    € 19,95*
    ab € 4,805*
    € 7,855*
    6 Tage
    10
    2
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 6,85*
    € 9,92*
    5 Tage
    10
    10
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 10,47*
    € 13,05*
    7 Tage
    10
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 10,48*
    € 13,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    42708
    ab € 3,19*
    Ähnlich
    ELMAG
    42152
    ab € 0,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.