Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkupplung DN 10 IG 1/2', kompatibel zu Serie 27/1700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlkupplung JWL Serie 600, DN 10
Stahlkupplung JWL Serie 600, DN 10
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42690
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42690
EAN/GTIN:
     9004853426902
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
schnellkupplung druckluft 1/2"
  • Nenndurchfluss 3.600 Nl/min (bei 6 bar Vordruck und Druckabfall 0,6 bar)
  • Max. Betriebsdruck (p1) / Sprengdruck 16 bar / 150 bar
  • Betriebstemperatur -20°C bis +60°C
  • beliebige Einbaulage
  • Durchflussrichtung vorzugsweise Kupplung vor Stecker in Stromrichtung
Weitere Informationen:
Länge:
61.5 mm
Gewinde- oder Tüllenlänge:
13 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
DN 10 Super Flow-Kupplungen & Stecker:
Kupplungen mit besonders hohem Durchfluss. Kupplungen aus Me
Material:
- Gehäuse/Anschlussstück: Stahl eloxiert<br/>- Kugelhalter:
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung druckluft
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42681
ab € 32,54*
Ähnlich
ELMAG
42683
ab € 32,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.