Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlstecknippel JWL Serie 600, DN 10 AG 1/2', kompatibel zu Serie 27/1700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlstecknippel JWL Serie 600, DN 10
Stahlstecknippel JWL Serie 600, DN 10
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42688
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42688
EAN/GTIN:
     9004853426889
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
    Weitere Informationen:
    Länge:
    43 mm
    Gewinde- oder Tüllenlänge:
    12 mm
    Schlüsselweite:
    22 mm
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    42686
    ab € 13,26*
    Ähnlich
    ELMAG
    42684
    ab € 13,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.