Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OETIKER 2-Ohr-Schlauchklemme für Ø 17 - 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OETIKER 2-Ohr-Schlauchklemme
OETIKER 2-Ohr-Schlauchklemme
Artikel-Nr.:
     5417S-p982321
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42151
EAN/GTIN:
     9004853421518
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
    Weitere Informationen:
    Min. Spannbereich:
    17 mm
    Max. Spannbereich:
    20 mm
    Werkstoff:
    verzinkt
    Ursprungsland:
    AT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,93*
    € 1,77*
    12 Tage
    unbekannt
    20
    pro Stück
    € 6,95*
    ab € 1,20*
    € 1,91*
    13 Tage
    nicht lagernd
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,06*
    € 11,16*
    17 Tage
    nicht lagernd
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 8,76*
    € 11,16*
    5 Tage
    10
    1
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 17,55*
    € 24,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,41*
    € 1,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,39*
    € 1,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,27*
    € 1,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,21*
    € 1,44
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,16*
    € 1,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,12*
    € 1,33
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,93*
    € 1,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    42152
    ab € 0,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.