Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI-Reifenfüller mit Zwillingsstecker Modell 80-EWO 'geeicht', 0-12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI-Reifenfüller
PROFI-Reifenfüller
Artikel-Nr.:
     C6014-42072
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42072
EAN/GTIN:
     9004853420726
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
  • Eichzulassung: EWG Bauartzulassung (außer 25 bar): D 98, 18.08.02
  • Manometer (Güteklasse 1), ø 80 mm und stoßabsorbierender Schutzkappe
  • Robuster Alu-Handgriff, Oberfläche korrosionsgeschützt
  • Drehbarer Füllschlauch für optimale und ermüdungsfreie Arbeitspositionen
  • Eingebauter Filter zum Schutz des Manometers vor Verschmutzung und frühzeitigem Verschleiß
  • Made in Germany
  • Mit Zwillingsstecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Klassischer Handfüllmesser:
Der klassische Handfüllmesser mit Manometer ø 80 mm ist das
Drei Druckbereiche des 80-EWO:
0-4 bar speziell für PKW-Reifen<br/>0-10 bar für universelle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42081
ab € 51,11*
Zubehör
ELMAG
42080
ab € 42,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.