Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI-Reifenfüller mit Hebelstecker Modell 80-EWO 'geeicht', 0-12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI-Reifenfüller mit Hebelstecker Modell 80-EWO
PROFI-Reifenfüller mit Hebelstecker Modell 80-EWO
Artikel-Nr.:
     C6014-42071
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42071
EAN/GTIN:
     9004853420719
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
  • Eichzulassung: EWG Bauartzulassung (außer 25 bar): D 98, 18.08.02
  • Manometer (Güteklasse 1), ø 80 mm und stoßabsorbierender Schutzkappe
  • Robuster Alu-Handgriff, Oberfläche korrosionsgeschützt
  • Drehbarer Füllschlauch für optimale und ermüdungsfreie Arbeitspositionen
  • Eingebauter Filter zum Schutz des Manometers vor Verschmutzung und frühzeitigem Verschleiß
  • Made in Germany
  • Mit Hebelstecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Klassischer Handfüllmesser:
Der klassische Handfüllmesser mit Manometer ø 80 mm ist das
Drei Druckbereiche:
0-4 bar speziell für PKW-Reifen<br/>0-10 bar für universelle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42084
ab € 2,47*
Ähnlich
ELMAG
32116
ab € 5,86*
Ähnlich
ELMAG
32113
ab € 5,18*
Ähnlich
ELMAG
42051
ab € 60,13*
Ähnlich
ELMAG
42070
ab € 163,50*
Ähnlich
ELMAG
42073
ab € 163,60*
Ähnlich
ELMAG
42052
ab € 66,81*
Ähnlich
ELMAG
42074
ab € 168,97*
Ähnlich
ELMAG
42053
ab € 89,67*
Ähnlich
ELMAG
32112
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.