Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kittpistole Modell 60 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kittpistole
Kittpistole
Artikel-Nr.:
     C6014-42040
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42040
EAN/GTIN:
     9004853420405
  • Robuste Ausführung aus Aluminium
  • Verbrauch ca. 250 l/min
  • Arbeitsdruck 3 - 5 bar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Kittpistole 60 S:
Kleine Dichtungspistole für handelsübliche Kitt- und Dichtun
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
32085
ab € 58,18*
Ähnlich
ELMAG
42034
ab € 226,44*
Ähnlich
ELMAG
42030
ab € 30,21*
Ähnlich
ELMAG
32088
ab € 32,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.