Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühpistole JWL, Metalldüse 260 mm Behälter 1,2 Liter, inkl. Stecknippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühpistole JWL, Metalldüse 260 mm
Sprühpistole JWL, Metalldüse 260 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-41400
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41400
EAN/GTIN:
     9004853414008
  • Max. Betriebsdruck 6-12 bar
  • Luftverbrauch max. 100 l/min (bei 8 bar)
  • Anschlussgewinde Eingang IG 1/4“
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG JWL Sprühpistolen:
ELMAG JWL Sprühpistolen sind strapazierfähige und effiziente
Material:
- Handgriff und Abzug Acetalkunststoff<br/>- Ventil Acetalku
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41401
ab € 40,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.