Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbares Tankstellenreifenfüllgerät airquick 160/6', Tank 6 lt., Ø 160mm Manom. 'geeicht' (inkl. Eichgebühren)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragbares Tankstellenreifenfüllgerät
Tragbares Tankstellenreifenfüllgerät
Artikel-Nr.:
     C6014-41020
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41020
EAN/GTIN:
     9004853410208
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
  • EWG-Bauartzulassung ε D OO 18.08.02
  • Eichzulassung: Das Jahr der Eichung ist durch die Eichplakette auf dem Typenschild ersichtlich. Eine Nacheichung ist nach 2 Jahren erforderlich!
  • Manometer: Güteklasse 1, Ø 160 mm, 20° geneigt, Druckbereich 0-10 bar, Nebenskala 0-140 psi, 86/217 EWG, überdrucksicher bis 13 bar
  • Lufttank: Zulassungs-Nr.: CE2004-0036, Inhalt 6 Liter, max. Fülldruck 16 bar
    zugelassen als Druckgasbehälter
  • Doppelseitiger Tankstellenstecker: Für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG8, (PKW, LKW, Motorräder), mit Doppelanschluss für Zwillingsreifen
  • Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C
  • Gewicht: 7,1 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
airquick - Tragbarer Standfüllmesser mit Lufttank:
Der tragbare Standfüllmesser ist das ideale Gerät für den mo
Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,80*
€ 857,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,66*
€ 826,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,90*
€ 795,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,25*
€ 776,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,98*
€ 747,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
41025
ab € 29,73*
Zubehör
ELMAG
41026
ab € 44,86*
Zubehör
ELMAG
41028
ab € 172,12*
Zubehör
ELMAG
41029
ab € 135,15*
Zubehör
ELMAG
41030
ab € 51,01*
Zubehör
ELMAG
41031
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.