Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlkabine Modell PAL-1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandstrahlkabine
Sandstrahlkabine
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-21350
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21350
EAN/GTIN:
     9004853213502
Suchbegriffe:
Sandstrahlkabine
sandstrahlkabine
  • Max. Werkstückgröße ca. 30 x 50 x 40 cm
  • Mit Druckluft-Injektordüse P/3
  • Mit hoch belastbarer Wolframkarbid-Strahldüse P/4
  • Sicherheits-Fußpedal (Start-Stop)
  • Absaugventilator
  • Staubfiltersack
  • P/3 Injektor Ø 3 mm: 600 l/min Luftbedarf
    P/3 Injektor Ø 3,5 mm: 800 l/min Luftbedarf
    P/3 Injektor Ø 4 mm: 1.200 l/min Luftbedarf
  • P/4 Düsen-Ø: 6 / 8 / 10 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
1,5 - 8 bar
Luftbedarf Injektordüse P/3 Ø 3 mm:
600 l/min
Luftbedarf Injektordüse P/3 Ø 3,5 mm:
800 l/min
Luftbedarf Injektordüse P/3 Ø 4 mm:
1200 l/min
Strahldüsen P/4 Ø:
6/8/10 mm
Spannung/Frequenz:
400/50 V/Hz
Kabinenraum:
60x72x70 cm
Abmessungen:
920x960x1820 mm
Gewicht:
80 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Günstiges Einsteigergerät mit Profiausstattung:
Mit einer maximalen Werkstückgröße von ca. 30 x 50 x 40 cm i
Ausstattung:
Ausstattung wie die großen PAL-Modelle mit Absaugventilator
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.713,55*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.061,79*
€ 4.833,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.818,11*
€ 4.543,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.808,56*
€ 4.532,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.745,36*
€ 4.456,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.736,00*
€ 4.445,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.717,27*
€ 4.423,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3.713,55*
€ 4.419,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.