Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austreibkeil MK 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austreibkeil MK 3
Austreibkeil MK 3
Artikel-Nr.:
     C6014-16074
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     16074
EAN/GTIN:
     9004853160745
Suchbegriffe:
Austreiber
Konusaustreiber
austreiber mk3
austreiber
    Weitere Informationen:
    Länge:
    190 mm
    Breite:
    25 mm
    Keillänge:
    150 mm
    Keilhöhe:
    7 mm
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Austreibkeil:
    Ein Schlag genügt für das Austreiben eines Werkzeugs mit Aus
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    16073
    ab € 6,25*
    Ähnlich
    ELMAG
    16075
    ab € 10,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.