Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter CONDOR MDR 3 EA/11bar, 400 Volt (10 - 16A) inkl. Druckentlastungsventil EV3 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter CONDOR
Druckschalter CONDOR
Artikel-Nr.:
     C6014-11937
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11937
EAN/GTIN:
     9004853119378
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
  • Schutzart IP 54
  • inkl. Motorschutzrelais, passend für alle 400 Volt Kompressoren bis 7,5 kW
  • Kabelverschraubungen & Entlastungsventil EV 3S
  • Flansch IG: 3 x 1/4', 1 x 1/2'
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Druckschalter CONDOR:
CONDOR Druckschalter sind hoch belastbare Qualitätsprodukte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
11949
ab € 69,11*
Zubehör
ELMAG
11930
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.