Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Einschraubverbinder Ø 6 mm, AG 1/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Einschraubverbinder
Winkel-Einschraubverbinder
Artikel-Nr.:
     C6014-11766
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11766
EAN/GTIN:
     9004853117664
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
  • Rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt
  • Kein Gewindeschneiden
  • Kein zusätzliches Dichtungsmittel
  • Glatte Innenflächen, sehr gute Durchflussseigenschaften
  • Ideal für Drucklfut, Flüssigkeiten und Vakuum
  • Flexibles Baukastensystem für Rohrdurchmesser 15 - 28 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Paketdiensfähig:
Ja
Druckluftverrohrungssystem:
Entdecken Sie das Druckluft-Verrohrungssystem von ELMAG - ni
Plug-and-Play:
Systemerweiterung durch einfaches Zusammenstecken:<br/>- Roh
Effiziente Montage- und Dichtungstechnik:
- Reduzierung der Montagezeit um bis zu 80 % durch einfache
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11754
ab € 5,07*
Ähnlich
ELMAG
11760
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.