Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftrohr Rollenware PA / PEXa Ø 28 x 23 mm, 50 m, 14 bar (Preis per Meter) Lieferbar in 5 m Schritten: 5 m/10 m/15 m/........


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Druckluftrohr Rollenware PEXa
Druckluftrohr Rollenware PEXa
Artikel-Nr.:
     C6014-11704
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11704
EAN/GTIN:
     9004853117046
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
  • Druckluftrohre aus Polyethylen mit Peroxid
  • Ideal geeignet für Druckluftsysteme
  • Druck- & temperaturbeständig
  • Betriebstemperatur min.-40 °C bis max. +70 °C
  • Schwingungs- und schlagfest
  • Korrosions- und alterungsbeständig
  • Geringes Gewicht
  • Hervorragende Eignung zur Verwendung mit ELMAG® Steckverbindern
  • UV-beständig (ausgen. Steckverbinder)
  • Chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28 mm
Länge (gesamt):
50000 mm
Max. Druck:
16 bar
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Druckluftrohre & Steckverbinder:
Entdecken Sie das Druckluft-Verrohrungssystem von ELMAG® - n
Qualität, die verbindet:
- Rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge -einfaches Zusamm
Plug-and-play:
Systemerweiterung durch einfaches Zusammenstecken:<br/>1 Roh
Effiziente Montage- & Dichtungstechnik:
- Reduzierung der Montagezeit um bis zu 80 % durch einfache
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,57*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,957* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 141,41*
€ 168,2779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,11*
€ 160,7809
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 131,66*
€ 156,6754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 128,20*
€ 152,558
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 119,46*
€ 142,1574
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 115,57*
€ 137,5283
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 109,57*
€ 130,3883
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11702
ab € 723,64*
Ähnlich
ELMAG
11793
ab € 17,27*
Ähnlich
ELMAG
11800
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.