Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK-Kältetrockner MDX 5200, mit autom. Kondensat- ableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK-Kältetrockner MDX 5200
MARK-Kältetrockner MDX 5200
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11526
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11526
EAN/GTIN:
     9004853115264
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
  • Saubere und trockene Luft:
  • Druckluft wird durch ein Kältemittelgas gekühlt, wobei das Wasser in der Luft kondensiert, sodass es entfernt werden kann.
  • Schutz des Druckluftsystems vor Korrosion, Rost und Leckagen.
  • Höhere Qualität des Endprodukts.
  • Steigerung der gesamten Produktivität.
  • Schutz für die nachgeschalteten Anlagen.
  • Umweltfreundliche Kältemittelgase
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
5200 l/min
Max. Betriebsdruck:
13 bar
Motornennleistung:
1,0 / - kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
230/50 V/Hz
Luftabgang:
IG 1 1/2 Zoll
Länge:
460 mm
Breite:
560 mm
Höhe:
790 mm
Gewicht:
65 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
MDX - Für trockene Druckluft:
Ein Kompressor nimmt bestimmte Feuchtigkeit und Verunreinigu
Trocknungsprinzip:
1. Kältemittelkompressor<br/>2. Kondensator<br/>3. Motorbetr
Typische Anwendungen:
1 Kompressor mit Nachkühler<br/>2 Vorfilter „G“ oder Zyklona
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.578,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.578,65*
€ 3.068,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.537,08*
€ 3.019,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.524,01*
€ 3.003,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.474,11*
€ 2.944,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.461,41*
€ 2.929,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.440,15*
€ 2.903,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.427,70*
€ 2.888,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11525
€ 2.008,94*
Ähnlich
ELMAG
11518
€ 838,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.