Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR PROFI 15, 8x12 mm Art. Nr.: 42166 im Karton beigepackt (zur Selbstmontage): 1 Stk. Autom. Rücklaufbremse 'SLOW MOTION' Art. Nr.: 42160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Schlauchaufroller SET ROLL AIR PROFI 15
Automatischer Schlauchaufroller SET ROLL AIR PROFI 15
Artikel-Nr.:
     C6014-00820
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     00820
EAN/GTIN:
     9004853008207
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Modernes, funktionelles Design
  • Robuste, schlagfeste Ausführung
  • Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung (abschaltbar)
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
  • Inkl. hochwertiger Stahlkupplung
  • Ideal für alle Druckluftanwendungen (auf Anfrage auch bedingt für Wasser einsetzbar)
  • Schlauchqualität: Polyurethan
  • Schlauch-Ø innen x außen: 8 x 12 mm
  • Schlauchlänge Zuleitung: 2 m
  • Arbeitsdruck max.: 15 bar
  • Inkl. SLOW-Motion für langsames Aufrollen des Schlauches!
Weitere Informationen:
Schlauchqualität:
Polyurethan
Schlauch-Ø innen x außen:
8 x 12 mm
Schlauchlänge:
15 m
Schlauchlänge Zuleitung:
2 m
Max. Arbeitsdruck:
15 bar
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Slow Motion verwendbar (optional):
Ja
Gewicht:
4.8 kg
Mit Schlauchanschluss:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Blockiervorrichtung:
Sicherung des Druckluftschlauchs gegen Rücklauf.<br/>Um die
Schwenkbare Halterung:
Das schwenkbare Gehäuse ist an der Halterung zweifach gelage
Schlauch-Führungsrollen:
Garantieren materialschonende, leichtgängige Schlauchführung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,00*
€ 352,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,61*
€ 344,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,22*
€ 317,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
00821
ab € 175,38*
Ähnlich
ELMAG
43023
ab € 649,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.