Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Liebert itON 1000 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Liebert itON 1000 VA
Vertiv Liebert itON 1000 VA
Artikel-Nr.:
     C5X3G-LI32131CT20
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     LI32131CT20
EAN/GTIN:
     813829015854
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Das zuverlässige Line-Interactive-USV-System Liebert itON 1000 VA bietet Schutz für Desktop-Computer und eigenständige IT-Geräte. Durch den automatischen Spannungsregler (AVR) bietet die USV Flexibilität und Zuverlässigkeit für PCs und andere empfindliche elektronische Geräte. Liebert itON besitzt eine kompakte Bauweise, eine einfache Bedienung und ausreichende Überbrückungszeit. Somit kann die laufende Arbeit vor dem Herunterfahren des Systems sicher gespeichert werden. Liebert itON verfügt außerdem über Funktionen zum automatischen Neustart und Kaltstart für höhere Kontinuität und Verfügbarkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
146 mm
Tiefe:
341 mm
Höhe:
164 mm
Gewicht:
8000 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
447 mm
Verpackungshöhe:
264 mm
Paketgewicht:
9000 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
7 Ah
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
6 min
Akkuladezeit:
6 h
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 1500 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Sicherheit:
IEC/EN/AS 62040-1-1
Zertifizierung:
CE
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
1 kVA
Ausgangsleistung:
600 W
Wellenform:
Schrittweise
Eingangs-Betriebsspannung (min):
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
280 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Output Frequenz:
50/60 Hz
Reaktionszeit:
6 ms
Anzahl der Eingangs-Phasen:
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen:
1
Leistungsfaktor:
0,6
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Akustische Signale:
Ja
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, IEC 320, Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge:
4 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge:
2
USB Anschluss:
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Akku-/Batterietyp:
VRLA
Eingang Verbindungstyp:
Schuko cord
Abmessungen (BxTxH):
146 x 341 x 164 mm
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Überlastung Schutz:
Ja
Ausgangsspannung:
230 V
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
200 x 447 x 264 mm
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
0 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: ups 1000va, ups, vertiv ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.