Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Liebert GXTRT-3000IRT2UXL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 7 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Liebert GXTRT-3000IRT2UXL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 7 AC-Ausgänge
Vertiv Liebert GXTRT-3000IRT2UXL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 7 AC-Ausgänge
Vertiv Liebert GXTRT-3000IRT2UXL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 7 AC-Ausgänge
Vertiv Liebert GXTRT-3000IRT2UXL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 7 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C5X3G-GXTRT-3000IRT2UXL
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     GXTRT-3000IRT2UXL
EAN/GTIN:
     767041030976
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Breite:
438 mm
Tiefe:
632 mm
Höhe:
88 mm
Gewicht:
27600 g
Verpackungsbreite:
760 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
600 mm
Paketgewicht:
31200 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
9 Ah
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
6
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
3.3 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
11 min
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 2000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Rackmount
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
2U
Display-Typ:
LCD
Sicherheit:
CE
Zertifizierung:
CE Mark; IEC/EN 62040-1: 2014, IEC/EN 62040-2:2006+AC:2006 Class A, EN 61000-4-5: 2005 Class 2 L-N, Class 3 L-G, ISTA 2A
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität:
3 kVA
Ausgangsleistung:
2700 W
Wellenform:
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min):
179 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
288 V
Eingangsfrequenz:
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Output Frequenz:
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung:
1 %
Anzahl der Eingangs-Phasen:
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen:
1
Effizienz:
90 %
Effizienz (Online-Modus):
90 %
Leistungsfaktor:
0,9
Eingangs-Leistungsfaktor:
0,9
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,9
Geräuschpegel:
55 dB
Energieschutzeigenschaften:
Überlastschutz
Akustische Signale:
Ja
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker:
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
7 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, ups usb, ups, ups 3000va
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.405,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,93*
€ 1.838,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.527,69*
€ 1.817,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.481,60*
€ 1.763,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,02*
€ 1.725,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,63*
€ 1.672,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.