Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Liebert GXT5LI-1500IRT2UXL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Liebert GXT5LI-1500IRT2UXL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W 8 AC-Ausgänge
Vertiv Liebert GXT5LI-1500IRT2UXL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W 8 AC-Ausgänge
Vertiv Liebert GXT5LI-1500IRT2UXL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W 8 AC-Ausgänge
Vertiv Liebert GXT5LI-1500IRT2UXL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1500 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C5X3G-GXT5LI-1500IRT2UXL
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     GXT5LI-1500IRT2UXL
EAN/GTIN:
     767041034936
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Tiefe:
476 mm
Höhe:
85 mm
Gewicht:
17000 g
Batteriegewicht:
5900 g
Verpackungsbreite:
570 mm
Verpackungstiefe:
597 mm
Verpackungshöhe:
242 mm
Paketgewicht:
24000 g
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
13 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
27 min
Akkuladezeit:
2 h
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS, WEEE
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
2U
Display-Typ:
LCD
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität:
1.5 kVA
Ausgangsleistung:
1500 W
Wellenform:
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min):
115 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
288 V
Eingangsfrequenz:
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
Effizienz:
95 %
Wirkungsgrad (ECO-Modus):
98 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,9
ECO-Modus:
Ja
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Geräuschpegel:
48 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Unterspannung
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
Serielle Schnittstelle:
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, ups usb, ups, ups 1500va
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.147,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.307,59*
€ 2.746,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.289,27*
€ 2.724,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.222,39*
€ 2.644,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.180,04*
€ 2.594,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.147,26*
€ 2.555,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.