Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Liebert Edge Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) - 3000 VA 2700 W 230 V 2HE Line-interactive AVR Tower-/Rackmontage Drehbarer LCD-Monitor | Sinusleistung im Batte...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Liebert Edge Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) - 3000 VA 2700 W 230 V 2HE Line-interactive AVR Tower-/Rackmontage Drehbarer LCD-Monitor | Sinusleistung im Batte...
Vertiv Liebert Edge Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) - 3000 VA 2700 W 230 V 2HE Line-interactive AVR Tower-/Rackmontage Drehbarer LCD-Monitor | Sinusleistung im Batte...
Vertiv Liebert Edge Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) - 3000 VA 2700 W 230 V 2HE Line-interactive AVR Tower-/Rackmontage Drehbarer LCD-Monitor | Sinusleistung im Batte...
Vertiv Liebert Edge Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) - 3000 VA 2700 W 230 V 2HE Line-interactive AVR Tower-/Rackmontage Drehbarer LCD-Monitor | Sinusleistung im Batte...
Vertiv Liebert Edge Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) - 3000 VA 2700 W 230 V 2HE Line-interactive AVR Tower-/Rackmontage Drehbarer LCD-Monitor | Sinusleistung im Batte...
Artikel-Nr.:
     C5X3G-EDGE-3000IRT2UXL
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     EDGE-3000IRT2UXL
EAN/GTIN:
     767041031423
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Vertiv™ EDGE ist eine Produktreihe hoch zuverlässiger, effizienter, verwaltbarer und flexibler Line-Interactive Sinuswellen-USVs, die im Bereich der kritischen Energieversorgung und Edge Data Center Applikationen Anwendung findet. Vertiv™ EDGE-3000IRT2UXL ist in 2U Rack- und Tower-Formaten erhältlich und bietet 3000 VA/2700 W Backup-Leistungsschutz für Server- und Netzwerkgeräte. Mit einem hohen Leistungsfaktor von 0,9, steuerbaren Ausgängen und Schränken für verlängerte Laufzeit ist Vertiv EDGE eine kostengünstige Wahl für verteilte und Edge-IT-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Breite:
4380 mm
Tiefe:
6300 mm
Höhe:
880 mm
Gewicht:
32000 g
Verpackungsbreite:
6000 mm
Verpackungstiefe:
8000 mm
Verpackungshöhe:
2400 mm
Paketgewicht:
42000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Rackmount/Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
2U
Display-Typ:
LCD
Sicherheit:
EN60020-1:2008+A1:2013
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
3 kVA
Ausgangsleistung:
2700 W
Wellenform:
Sine
AC-Steckertypen:
C14-Koppler
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, ups usb, ups, ups 3000va
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.423,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.561,79*
€ 1.858,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.546,91*
€ 1.840,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,93*
€ 1.784,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.466,69*
€ 1.745,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.423,38*
€ 1.693,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.